NLPW20-AC 連結式LED照明 日機 77482451

用途例

NLPW20-AC 連結式LED照明 日機 77482451
NLPW20-AC 連結式LED照明 日機 77482451
NLPW20-AC 連結式LED照明 日機 77482451
NLPW20-AC 連結式LED照明 日機 77482451

連結式LED照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)20
内容量1台注文コード77482451品番NLPW20-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。

用途
屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など
幅(mm)
1542
消費電力(W)
20
照度(Lx)
450(1m)
明るさ(Lm)
2450
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源(V)
AC100
使用温度(℃)
-10~40(ただし、氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度
5700K
ケーブル
プラグ付き5mケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.05MB)取扱説明書:(0.65MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする