GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239

GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239
GJAL-2551-B9 テーラードジャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483239

テーラードジャケット レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード77483239品番GJAL-2551-B9
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」テーラードジャケットです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
同素材の男性用ジャケット(GJAM-2557-B9)も展開、男女ペアでのユニフォームコーディネートにも対応可能です。
内ポケット・外ポケットともに充実した仕様で、名刺や小物類をスマートに収納できます。
ヒップへの圧迫感を軽減するサイドベンツ入りで、座り仕事や立ち座りの動作も快適です。
内側にはインカムコードを通せるループ付き。接客・案内業務にも配慮した設計です。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
サイズ
SS
胸囲(cm)
87
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
61
仕様
背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・インカムループ・両腰ポケット・左右胸内ポケット・左胸内ペン挿しポケット・左右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100%
生地
漆黒
生地性能
ストレッチ・制電糸入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする