GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756

GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756
GJAL-2552-B9 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483756

ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード77483756品番GJAL-2552-B9
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」ノーカラージャケットです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
汗脇パッド付きで、毎日を快適に過ごせます。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。

用途
接客・オフィス事務 向け
サイズ
SS
胸囲(cm)
87
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
54
仕様
背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・インカムループ・両腰ポケット・肩パッドなし・左胸内ポケット・汗脇パッド・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
生地
漆黒
生地性能
ストレッチ・制電糸入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする