曜日別特売
BS-MC-7K BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484210

BS-MC-7K BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484210
BS-MC-7K BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484210
BS-MC-7K BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484210
BS-MC-7K BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484210

BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484210
品番
BS-MC-7K
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。
蓋を閉じてワンタッチスタートできます。
1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。
低騒音・低振動設計です。

寸法(mm)
本体:160×135×110
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
20
適合チューブ(mL)
1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本
回転速度(min-1[r.p.m])
7000
最大遠心力(xg)
3010
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする