曜日別特売
CDBG1DA20-25Z1-RL-M9B CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 77484779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77484779
品番
CDBG1DA20-25Z1-RL-M9B
参考基準価格(税別)¥16,690販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロックの位置
ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする