曜日別特売
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879

BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879
BBT-27.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 77485879

ボトムブラケットツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合BB:FSA(R) MegaEvo(R)、Wheels Mfg TM Thread Together注文コード77485879品番BBT-27.3
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

適合外径(Φmm)BB:46.4/48~50ノッチ数16適合BB:FSA(R) MegaEvo(R)、Wheels Mfg TM Thread Together差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ仕様■適応BBサイズ:46.4mm(ノッチ径)/48~50mm(外径)適合ブラケットFSA(R) MegaEvo(R)、Wheels ManufacturingTM T47、 Wheels ManufacturingTM PF30 ※Hope TM BSA30には適合しません。アズワン品番65-2348-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする