ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の 自転車メンテナンスツール
ParkTool(パークツール)の クランク・ボトムブラケット関連工具
ボトムブラケットツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
BB:Praxis Works(R) M30
注文コード
77485888
品番
BBT-35-12
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
適合外径(Φmm)
BB:46.4/48〜50
ノッチ数
12
適合
BB:Praxis Works(R) M30
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
材質
アルミ
仕様
■適応BBサイズ:46.3mm(ノッチ径)/48〜50mm(外径)
適合ブラケット
Praxis Works(R) M30
アズワン品番
65-2348-96