九鬼産業
九鬼産業の 食品
九鬼産業の 乾物
九鬼産業の ゴマ/豆類/きのこ類
深煎り いりごま白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(65g×40個)
注文コード
77487927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,070
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
深煎りいりごま 白・黒は、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げた風味のよいいりごまです。
すってお使いいただいても、香ばしい風味をお楽しみいただけます。
原材料
白いりごま(国内製造)
栄養成分
大さじ1杯(8g)当たりエネルギー:53kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:4.5g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0g
アレルギー
ごま