- 深煎り いりごま黒 九鬼産業 77487936 - 深煎り いりごま黒 九鬼産業 77487936

深煎り いりごま黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(65g×40個) 注文コード77487936 品番-
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,398

深煎りいりごま 白・黒は、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げた風味のよいいりごまです。
すってお使いいただいても、香ばしい風味をお楽しみいただけます。

原材料黒いりごま(国内製造) 栄養成分大さじ1杯(8g)当たりエネルギー:52kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:4.5g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0g アレルギーごま

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする