九鬼産業
九鬼産業の 食品
九鬼産業の 乾物
九鬼産業の ゴマ/豆類/きのこ類
深煎り すりごま黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60g×40個)
注文コード
77487954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,070
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
九鬼深煎りすりごまは、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げ、さらっとしたすりごまに仕上げました。
ご家庭でごまをする必要はなく、そのままご使用いただけます。
原材料
黒いりごま(国内製造)
栄養成分
【大さじ1杯(6g)当たり】エネルギー:39kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:3.4g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:0g
アレルギー
ごま