最大解像度4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
周波数帯域(MHz)【映像】600
対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
ポート数入力:1、出力:8
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8・電源:Micro-Bコネクター×1
適合規格VCCIクラスB
定格【ACアダプタ】DC 5V 2A
入力電圧(V)【ACアダプタ】100〜240
付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部
使用温湿度範囲5〜40℃ 湿度0〜80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20〜60℃ 湿度0〜80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
材質メタル
質量(g)約738(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×104×30
ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内
データレート(Gbps)18
カスケード接続数2段まで