電気圧力鍋 4.0L 6.0L パッキン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493457 品番PA-MA4-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。

クリア 寸法(mm)238×238×18 質量(g)60 材質シリコン 対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
代用品で購入
その他業種

二回目になりますが、また…合わなかった。返品もできないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする