FCH-20M フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 77494708 FCH-20M フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 77494708 FCH-20M フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 77494708

フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77494708 品番 FCH-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

材質
本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
ホース:塩化ビニル樹脂
ホワイト 寸法(mm)304×234×344 質量(g)3300 パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ 適合蛇口外径(Φmm)14〜18(丸型口金) ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)12.6 ホース長さ(m)20(メイン)/1(サイド) 用途屋外での散水などに カバーあり キャスターなし 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77494665
2023-08-15
用途:
鉢植えの水やり

いい!コンパクトで軽くて扱いがとっても楽。バケツで時間かかったがあっという間終わる。

1人が参考にしています
対象商品:
77494717
2023-06-26
用途:
花への水やり
クリーニングのはやし 様 (サービス業)

安い!!使える!!巻き取りらくらく!!これ以上求める事なし!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする