アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの 散水ノズル
アイリスオーヤマの 散水ノズル本体
アクアガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77494769
品番
G-AGR-400D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色
グレー/マリンブルー
寸法(mm)
155.5×70×146
質量(g)
144
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)