最高使用圧力(MPa)31.5
ねじ規格1.1/2
寸法DN(mm)38
寸法L(mm)130
H(mm)136
h(mm)115
寸法m(mm)62
寸法D(mm)124
寸法W(mm)75
寸法SW(mm)17
質量(kg)7.85
材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)
材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ
材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
用途一般作動油配管用