超高圧ボールバルブ BKHP800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77501236 品番 BKHP800-Rc3/8-84g9Ni
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

最高使用圧力(MPa)70 ねじ規格3/8 寸法DN(mm)13 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)65 H(mm)71 寸法m(mm)25 寸法N(mm)115 寸法W(mm)50 質量(kg)1.74 材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti) +H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)PEEK 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時) 用途一般作動油配管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする