曜日別特売
BKHP800-Rc1/2-84g9Ni 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック 77501245

BKHP800-Rc1/2-84g9Ni 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック 77501245
BKHP800-Rc1/2-84g9Ni 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック 77501245
BKHP800-Rc1/2-84g9Ni 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック 77501245
BKHP800-Rc1/2-84g9Ni 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック 77501245

超高圧ボールバルブ BKHP800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)1.71
内容量1個注文コード77501245品番BKHP800-Rc1/2-84g9Ni
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

用途
一般作動油配管用
最高使用圧力(MPa)70ねじ規格1/2寸法DN(mm)13寸法L(mm)130寸法L1(mm)65H(mm)71寸法m(mm)25寸法N(mm)115寸法W(mm)50質量(kg)1.71材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ材質(ボール)ステンレス鋼(SUS317Ti) +H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PEEK最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする