最高使用圧力(MPa)10
ねじ規格1.1/4
寸法DN(mm)31.8
寸法L(mm)101.5
H(mm)83.1
寸法E(mm)175
寸法W(mm)50.8
寸法A(mm)65.5
寸法G(mm)38.1
寸法M(mm)25.4
寸法T(mm)M6
質量(kg)1.6
材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)
材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ
材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
最高使用温度(℃)80
用途一般作動油配管用