曜日別特売
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117

 

G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117
G1135BK サイクロンウォッシャー タカギ 77503117

サイクロンウォッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77503117
品番
G1135BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。
サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。
先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。
車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。
通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。

色
ブラック
質量(g)
305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×42×886
パターン
4種類
シャワー種類
サイクロン・ジェット・フラット・整流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77503117
2022-08-14
用途: 洗車他
ショーレジン株式会社 様

コスパ最高でした。もうちょっと全長が短かったらいいな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする