立体マット NEWラバータイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット型式TRJ150 / GDJ150 / GDJ151 / GRJ150 / GRJ151適合全車共通 / メーカーオプションナビ&オーディオ等装備車適合可仕様定員7人【パーツ数】1列目:2点 2列目:3点 3列目:1点注文コード77507983品番5EETC0254K
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!
雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。
アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。

仕様定員7人【パーツ数】1列目:2点 2列目:3点 3列目:1点適合全車共通 / メーカーオプションナビ&オーディオ等装備車適合可型式TRJ150 / GDJ150 / GDJ151 / GRJ150 / GRJ151ブラックメーカートヨタ年式H25(2013)/9~R6(2024)/4代表車種ランドクルーザープラド不適合5人乗り車適合型式GRJ151 / TRJ150 / GDJ150 / GDJ151 / GRJ150
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。
※本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。
※本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 社有車のフロアマット
サービス業

外観、デザイン共に最高のマットです。
所有するどの車にも、このマットを使っています。

対象商品 : 73059219
2023-05-02
用途: 車両運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

車種専用なので問題なく取り付けできとても良い商品かと
思います。

対象商品 : 73059219
2022-02-08
用途: 自動車整備
Office M'z

専用設計だけあって、フィッティングはばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする