CXP6-1C-H-BSBS-050 CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線 77521633

※(4心・両端DINコネクタ)

CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(5m)芯数1C注文コード77521633品番CXP6-1C-H-BSBS-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上

ケーブル長(m)5ベージュケーブル外径(Φmm)3.9芯数1Cケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送速度(Gbps)6.25伝送距離(m)15最小曲げ半径(mm)30適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする