定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913

 

定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913
定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913
定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913
定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913
定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913
定形郵便サイズx100枚 クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521913

クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×10パック)
幅(mm)230
内容量1箱(10枚×10パック)注文コード77521913品番定形郵便サイズx100枚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。3層クラフト構造で内部に緩衝材付き、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。

用途クッション封筒小物部品などに(紙製なので静電気の影響を受けにくい)幅(mm)230高さ(mm)105仕様クッション封筒 00971104 小箱セット種別定形郵便サイズ入数(枚)100対応定形郵便可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)30
注意
※製造上±8mm程度の公差があります。※必要に応じて粘着テープをご使用下さい。※緩衝性のある封筒ですが内容物の保護を確約するものではありません。※使用上の注意をご確認の上使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする