B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105

 

B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105
B300 張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 YURUSOR(ユルサー) 77522105

張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)715
内容量1台注文コード77522105品番B300
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

固縛力の可視化で、安心・安全な輸送を実現。
1. 固縛ベルトの張力が見える化
固縛ベルトの張力を、数値で確認可能。
固縛ベルトとセットの為、めんどくさい作業は不要。ただつけて締めるだけ。
メーターが大きく視認性が良い。
2. 固縛ベルトの張力を数値化することで固縛基準の作成が可能
ベテランの感覚を見える化する事で、社内固縛基準作成に活用可能
張力を数値化することで締めすぎて壊れてしまうような荷物も安全に固縛できる
張力の見える化により、複数本使った際にも、均一な固縛ができる。
3. こんなリスク回避にも使えます
固縛力の見える化で、人によるバラツキが軽減。
締め過ぎによる製品破損を回避。
締めなさ過ぎによる積み荷の落下を防止。

用途
ベルトの固縛張力を数値化及び管理する
ベルト幅(mm)50まで質量(g)715測定範囲(kg)30~300張力(kg)最大許容:940寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×61×136動作温度範囲(℃)~60
注意
※ご使用される際、荷締め時は輸送物に機器が接触しないよう注意してください。接触した状態で固縛や輸送を行ってしまうと、機器本体及び輸送物等の破損につながる恐れがあります。
※固縛ベルトは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする