1512 半袖シャツ ジーベック 77523968 1512 半袖シャツ ジーベック 77523968 1512 半袖シャツ ジーベック 77523968 1512 半袖シャツ ジーベック 77523968 1512 半袖シャツ ジーベック 77523968

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミストグリーン サイズM 注文コード77523968 品番1512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し

種別半袖シャツ ミストグリーン サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル95、綿5 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地エコストレッチサマー裏綿 色番605 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×15 袖丈半袖 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする