1512 半袖シャツ ジーベック 77524126 1512 半袖シャツ ジーベック 77524126 1512 半袖シャツ ジーベック 77524126 1512 半袖シャツ ジーベック 77524126 1512 半袖シャツ ジーベック 77524126

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77524126 品番 1512
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し

種別半袖シャツ クロ サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル95、綿5 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地エコストレッチサマー裏綿 色番90 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×15 袖丈半袖 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする