1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525779 1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525779 1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525779 1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525779

レディスピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77525779 品番 1517
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別スラックス シルバーグレー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル95、綿5 股下(cm)74 ウエスト(cm)ヌード:61、製品:67 機能静電気・帯電防止、ストレッチ ヒップ(cm)90 生地エコストレッチサマー裏綿 色番22 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする