曜日別特売
1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525876

 

1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525876
1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525876
1517 レディスピタリティスラックス ジーベック 77525876

レディスピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)ヌード:70、製品:76
サイズ(号)13
内容量1本注文コード77525876品番1517
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別スラックスミストグリーンサイズ(号)13混率(%)ポリエステル95、綿5股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:70、製品:76機能静電気・帯電防止、ストレッチヒップ(cm)99生地エコストレッチサマー裏綿色番605材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする