1750 スラックス ジーベック 77528238 1750 スラックス ジーベック 77528238 1750 スラックス ジーベック 77528238 1750 スラックス ジーベック 77528238 1750 スラックス ジーベック 77528238

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77528238 品番 1750
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックス 杢ブルー サイズ85 混率(%)ポリエステル75、綿25 股下(cm)80 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地T/Cリップストップストレッチ 色番116 材質(ボタン)樹脂 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする