ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77531905 品番 2510
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

2WAYストレッチで動きやすい
スッキリ見えるアンクル丈
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
両脇ファスナーポケット(反射フレーム付き)
両前膝反射プリント入り
後ろポケット
ウエストヒモ+ゴム仕様でゆったりとした履き心地
裾後側リブ仕様でタイトな履き心地
前中心は丈夫な3YGファスナー

種別ジョガーパンツ ディープネイビー サイズM 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 股下(cm)70 ウエスト(cm)74 機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾 生地2WAYストレッチナイロン 色番19 適合寸法(cm)69〜74 接触仕様(冷感)Q-max値0.324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする