曜日別特売
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185

 

2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185
2510 ジョガーパンツ ジーベック 77532185

ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)102
適合寸法(cm)97~102
サイズ4L
内容量1本注文コード77532185品番2510
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

2WAYストレッチで動きやすい
スッキリ見えるアンクル丈
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
両脇ファスナーポケット(反射フレーム付き)
両前膝反射プリント入り
後ろポケット
ウエストヒモ+ゴム仕様でゆったりとした履き心地
裾後側リブ仕様でタイトな履き心地
前中心は丈夫な3YGファスナー

種別ジョガーパンツクロサイズ4L混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10股下(cm)72ウエスト(cm)102機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン色番90適合寸法(cm)97~102接触仕様(冷感)Q-max値0.324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする