曜日別特売
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316

※左胸ファスナーポケット。

2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316
2514 長袖ブルゾン ジーベック 77532316

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード77532316品番2514
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
裾脇リブ仕様でタイトなシルエット
袖口リブ仕様
パンチング切替で通気性抜群
袖上部、後背中心い再帰反射テープ付き

種別長袖ブルゾンシルバーグレーサイズL胸囲(cm)111混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)65機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン色番22材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする