曜日別特売
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065

 

XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065
XE98026 空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック 77538065

空調服半袖ブルゾン(フード付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
胸囲(cm)
122
注文コード
77538065
品番
XE98026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
物の落ちにくい脇ファスナーポケット
取り外し式フード(スピンドル調整付き)
左袖ペン差し
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き
両脇ファスナーポケット
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
首元調整紐で空気の抜けを調節
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい

セット内容
服のみ
杢ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
87~123
生地
高密度T/Cタフタ
色番
116
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
ボタン仕様
ドット
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする