曜日別特売
ODS-10S 油性脱脂洗浄剤 大崎電工 77543498

油性脱脂洗浄剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード77543498品番ODS-10S
参考基準価格(税別)¥2,125販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

電気活線洗浄剤
月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。
スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。
溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。
30Vの通電中でも使用できます。

用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする