大崎電工
大崎電工の 工業用潤滑油
大崎電工の 切削油
デンコールP-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
77543507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。
W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合
冷却性に優れています。
希釈
最大:バンドソー:30〜40倍、ドリル・メタルソー:10〜20倍
色
青緑
容量(L)
20
用途
バンドソー・メタルソー・ボール盤用
危険物の類別
非危険物