OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753

OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753
OWL-PCSTD03-SI 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 77550753

6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード77550753品番OWL-PCSTD03-SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。

対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット材質アルミニウム/シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ)質量(g)約 254シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする