NBROS JAPAN
NBROS JAPANの PCアクセサリー
NBROS JAPANの PC・CPUスタンド
NBROS JAPANの ノートPCスタンド
マウスディスプレイ台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555303
品番
NB-MOUSE-DP03-WH
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マウス専用ディスプレイ台
マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ
手作業で塗装したホワイトモデル
空間に馴染む艶やかな造形美
シンプルデザイン
什器用ディスプレイとしても便利
材質
鉄
表面処理
白色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×110×150
質量(g)
約300
付属品
組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足
幅(mm)
85
色
ホワイト
注意
※製品は国内向けの民生品です。