TR-STH001-SV ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ トライメイト 77555976

 

TR-STH001-SV ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ トライメイト 77555976
TR-STH001-SV ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ トライメイト 77555976

ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1セット(2個)注文コード77555976品番TR-STH001-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。
コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。

用途
ノートパソコンの角度調整
シルバー質量(g)29寸法(cm)39×29×6取付方式粘着シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする