ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 77555985 品番 TR-STH001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。
コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。

ブラック 質量(g)29 寸法(cm)39×29×6 取付方式粘着シール 用途ノートパソコンの角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする