ハギワラソリューションズ
ハギワラソリューションズの 記録メディア・メモリー
ハギワラソリューションズの USBメモリ
ハギワラソリューションズの USB-Aメモリ
USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
16
保証期間
3年間
注文コード
77556633
品番
HUD-PUVM316GA3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
容量・保証期間
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
コネクタ形状
USB-A
容量(GB)
16
セキュリティ機能
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
質量(g)
約10
色
ホワイト
保証期間
3年間
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
仕様
【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
その他
※ウイルススキャン機能のライセンス期間は3年間です。
備考
※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません
対応OS
Windows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8〜10.15 ※日本語、英語環境のみ対応
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
LED
【アクセスLED】○
電源供給方式
USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
注意
※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。
※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。
※macOS環境では,プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。