容量(GB)8
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ホワイト
対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、【付属ソフトウェア】管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です。また、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません。
コネクタ形状USB3.0 TypeA
セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能(マカフィ社),管理者用ソフトウェア対応
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時)
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
保証期間5年
その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は5年間です。
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS、【アクセスLED】○