USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)64 注文コード77557078 品番MF-PUVT364GA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,540
この商品は容量9種類から選べます 他の種類を見る

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

容量(GB)64 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ホワイト 対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8〜10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。 セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。 コネクタ形状USB3.0 TypeA 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時) 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 保証期間5年 その他※TMUSB2.1のライセンス期間は5年間です。 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること 仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77557026
2024-02-09
用途:
顧客に資料の提出や、LAN環境の無い現場事務所内でのデータの受け渡しに利用
建設業・工事業

値段は高いですが、機能については概ね満足しています。
強いて言うなれば、金額もそこそこするので永続的にウィルスアップデートしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする