ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の サドルバンド
モリギン ステン角バンド タルキオサエ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570299
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の角バンドです。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
規格
No.1 30mm用
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
板厚(mm)
3
木ねじ寸法(mm)
2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)
6(推奨)
用途
垂木などの角材の固定などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。