ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の サドルバンド
モリギン ステン角バンド 合せ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570353
品番
-
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥659
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の角バンドです。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
規格
No.7 75mm用
寸法A(mm)
137
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
75
寸法F(mm)
34
板厚(mm)
3
木ねじ寸法(mm)
2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)
8(推奨)
用途
垂木などの角材の固定などに
注意
※取り付けネジは付属しておりません。