- モリギン ステン角バンド ACE(エース) 77570378 - モリギン ステン角バンド ACE(エース) 77570378

モリギン ステン角バンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77570378 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304の角バンドです。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 規格70角用 寸法A(mm)132 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 寸法D(mm)77 寸法E(mm)71 寸法F(mm)70 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)8(推奨) 用途角材の固定、補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77570369
2024-05-23
用途:
ラティスポストへの台座固定
卸売・小売業

インターホンをラティスポストに取り付けるのに
いろいろと探した結果この商品にたどり着きました。

塩害で鉄はすぐに錆びてしまうので
ステンレスのこの商品があり良かったです。

対象商品:
77570369
2024-04-30
用途:
目隠しフェンスの支柱固定
建設業・工事業

色んなメーカーを探してたどり着いたのがモノタロウさんでした。曲げ加工も考えましたが
金銭的な面と納期面で大変助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする