- モリギン ステン角バンド 穴あき ACE(エース) 77570439 - モリギン ステン角バンド 穴あき ACE(エース) 77570439

モリギン ステン角バンド 穴あき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77570439 品番 -
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) アウトレット
¥589479

上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 規格No.10 36×45用 寸法A(mm)106 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 寸法D(mm)51 寸法E(mm)46 寸法F(mm)36 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨) 用途角材の固定、補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする