- モリギン ステン角バンド 穴あき ACE(エース) 77570448 - モリギン ステン角バンド 穴あき ACE(エース) 77570448

モリギン ステン角バンド 穴あき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格No.11 30×21用 注文コード77570448 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 規格No.11 30×21用 寸法A(mm)85 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 寸法D(mm)30 寸法E(mm)22 寸法F(mm)30 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨) 用途角材の固定、補強に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする