LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
真鍮製アングルハンドル SNB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77571647
品番
SNB-50AB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質
黄銅(真鍮)
寸法P(mm)
30
寸法L(mm)
50
寸法(cm)
幅5×高さ1.8×3.8
質量(g)
50
仕上
真鍮古美めっき
色
アンティークブラス
高さ(mm)
18
取手
取手
注意
※素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。真鍮独特の味わいとしてお楽しみください。