MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127

MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127
MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127
MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127
MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127
MOT-SPSTD12-SV 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 77597127

13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77597127品番MOT-SPSTD12-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。

対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch材質アルミニウム、シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170本体質量(g)約277質量(g)約334(パッケージ込み)保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする