画像準備中

自在パイプ(整流キャップ付)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77597328 品番 THYB82
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
パイプ長(mm)70 接続ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 タイプ角型・整流タイプ 取付ねじW26山20 パイプ形状Sパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33729211
2019-02-15
用途:
浴室混合水栓

浴室混合水栓のスパウトですが、種類として長さ170mm、220mm、300mmがありますが、バスタブ方向と洗い場方向へ安定してお湯の供給するために距離の得られる300mmを選択しました。大変快適です。

対象商品:
33729184
2018-07-24
用途:
長いものを短いのに交換
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 様 (不動産業)

大変シンク内で洗い物がらくになり助かりました。
結構長すぎるパイプが規定のものでは多いので短いのは助かります。

対象商品:
33729202
2017-06-14
用途:
キッチンのシンクパイプ交換です。
山本鍼灸治療室 様

先端部が下がってきていたので交換しました。
ピカピカで気持ち良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする