KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77599489
品番
ZS202N2
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
210
付属品
浄水カートリッジ1個
用途
MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
仕様
浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし